Spor kulelager FAG 6001-C-2Z-C3, Ytter diameter (inch): 28 mm | Bredde: 8 mm | Inner diameter: 12 mm

Dypt sporkulelager

Se teknisk informasjon

Referanser

FAG:6001-C-2Z-C3
Rubix:162389
Produsent:0592077360030
EAN:4012802851991
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter12 mm
Ytter diameter (inch)28 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 6001-C-2Z-C3 FAG


Deep groove ball bearings 60 ..- C, modified internal construction (Generation C), main dimensions to DIN 625-1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)8x28x28 mm
Vekt20 g
Inner diameter12 mm
Ytter diameter (inch)28 mm
Bredde8 mm
Pakningto metallskjold
Type lagerklaringc3
Serie60..-2z
Materialestål
Hastighetsbegrensning36000 rpm
Basic static load, radial - C0r2370 N
Basic dynamic load, radial - Cr5900 N
113,62 kr Eks. mva
/ stykk
142,02 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier