Referanser
Stahlwille:70060003
Rubix:6184498
EAN:4018754040537



Dokumenter
Produktinformasjon : DOR ÅTTEKANTET 104/120 X 6 - 70060003 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 11x11x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 66 g |
| Diameter | 6 mm |
| Lengde | 120 mm |
| Vekt | 66 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
927,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 159,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
