Referanser
Bahco:3644-130
Rubix:425714
EAN:7314151074746

Dokumenter
Produktinformasjon : DOR 3644-130 4MM - 3644-130
Med håndbeskytter
Egenskaper
•Nickel finish
Safety impact head
High-performance alloy steel, plastic covered
With hand protection
Safety impact head
High-performance alloy steel, plastic covered
With hand protection
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 110 g |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengde | 130 mm |
| Vekt | 110 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
