Referanser
Bahco:3733-4
Rubix:425751
EAN:7314151834395

Dokumenter
Produktinformasjon : Dor 4X120mm - Bahco 3733-4
Oppfyller standarden DIN 6458
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 65 g |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengde | 120 mm |
| Vekt | 60 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
275,15 kr Eks. mva
/ 5 stykk
343,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
