Twist bor Dormer A9783.0

Drill

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A9783.0
Rubix:6201201
EAN:7320760347324
PFX Drill 3.00 mm   DIN 1869/3

Teknisk sammendrag

Borre diameter3 mm
Total lengde240 mm
Lengde på kutt160 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : STANDARDBOR 3.00mm HSS-E BLANK DIN 1869 / 3 - A9783.0 - DORMER


Extra long length PFX drill with straight shank, diameter 9 mm with an overall length of 410 mm and flute length of 280 mm according to DIN 1869 / 3 standard with 130° point angle, cobalt based HSS-E with bright finish, quick spiral and parabolic web for 25xD drilling without pecking in steel

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter3 mm
Total lengde240 mm
Lengde på kutt160 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 1869/2
Skjærematerialehss
Tupp vinkel130 °
hale diameter3 mm
292,82 kr Eks. mva
/ stykk
366,02 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel