Referanser
Dormer:A190201
Rubix:6261775
EAN:7320760030547



Produktinformasjon : Borsattser, A190201 - 5969724 - DORMER
HSS short spiral drills with cylindrical shaft in metal cassette DIN 338 N 118° steam tempered 4xD voor steel <850 N/mm² and cast iron.
1.0-10.0x0.5mm A100 Index Box Drill Set, 19 Pieces
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 19 |
|---|---|
| Områder | 1,0 - 10,0 |
| Incremet | 0.5 mm |
| Din standard | din 338 n |
| Overflatebehandling | steam tempered (steam oxide) |
| Maskinerings materiale | steel (≤ 850 n/mm²) and cast iron |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 118,58 kr Eks. mva
/ stykk
1 398,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel