Referanser
Spartex:863982
Rubix:6284439
EAN:3660338184475

Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralbor 4,7mm, Din 338, HSS, Laminert - 863982 - Giss
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 4.7 mm |
|---|---|
| Total lengde | 80 mm |
| Lengde på kutt | 47 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Vinkel på helix | 25 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 4.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10,81 kr Eks. mva
/ stykk
13,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
