Twist bor GISS Cutline 860695
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:844425
GISS Cutline:860695
Rubix:6345384
EAN:3660338155147

Dokumenter
Produktinformasjon : 860695 DRILL - HSS TINBD - D.5,6 - NORMAL
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 5.6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 93 mm |
| Lengde på kutt | 57 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 5.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
687,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
859,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel