Referanser
Bosch:2608585870
Rubix:361055
EAN:3165140521055

Produktinformasjon : METALLBORR HSS-CO 12,5X151MM STANDARD - 2608585870 - BOSCH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 12.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 151 mm |
| Lengde på kutt | 101 mm |
| Skafttype | konisk |
Vis UNSPSC/ECL@SS
282,04 kr Eks. mva
/ stykk
352,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
