Referanser
Bahco:9646-8
Rubix:6293292
EAN:7314150388240




Dokumenter
Produktinformasjon : Spiralbor Tre 8.0 x 117mm
Made of hardened and tempered Chrome-Vanadium (CrV) Steel
High performance
Precision ground
Centring tip allows exact positioning of the hole
Shoulder cutters produce tear-free holes
High performance
Precision ground
Centring tip allows exact positioning of the hole
Shoulder cutters produce tear-free holes
Egenskaper
Brad Point Drill Bits for Wood
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 117 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 8 mm |
| Hus materiale | stål |
| hale diameter | 8 mm |
| Type hale | sylindrisk |
| Lengde på kutt | 75 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
