Referanser
Bahco:4513-8.60-10P
Rubix:6293341
EAN:7314150372416

Dokumenter
Produktinformasjon : Metallbor HSS-G 8.60 10 pk i eske
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8.6 mm |
|---|---|
| Total lengde | 125 mm |
| Lengde på kutt | 81 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Hus materiale | hss |
| Maskinerings materiale | bronze;brass;carbon steel;cast iron;alloy steel;stainless steel |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 130 ° |
| hale diameter | 8.6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel