Referanser
Bosch:2608597681
Rubix:360500
EAN:3165140186933

Dokumenter
Produktinformasjon : BETONGBORR SILVER 7X150MM - 2608597681 - BOSCH
Impact resistant hammer drill bits suitable for use in impact drills up to 1000W and rotary hammer drills with a chuck toolholder. Suitable for drilling into concrete, natural and artificial stone, masonry and limestone. Manufactured to ISO 5468.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 215x40x8 mm |
| Vekt emballert | 30 g |
| Borre diameter | 7 mm |
| Total lengde | 150 mm |
| Lengde på kutt | 90 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | iso 5468 |
| Overflatebehandling | silver grey |
| Hale | straight |
| hale diameter | 7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
263,95 kr Eks. mva
/ 5 stykk
329,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel