Slangekobling med gjenger Festo NPFC-D-2G14-M

Double Nipple

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPFC-D-2G14-M
Rubix:6401501
Produsent:8030272
EAN:4052568063740
brand logo

Teknisk sammendrag

Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1g 1/4 in
Maks service trykk50 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Dubbelnippel, NPFC-D-2G14-M - 8030272 - FESTO


double nipple NPFC-D-2G14-M Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Materialenickel-plated brass
Tilkobling 1g 1/4 in
Maks service trykk50 bar
Profildouble nipple
Tilkobling 2g 1/4 in
94,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
118,63 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel