Referanser
Bahco:A7410DZ-5/16
Rubix:421796
EAN:7314153006271


Teknisk sammendrag
| Firkantet adapter | 3/8' (vierkandaandrijving) '' |
|---|---|
| Diameter | 11.4 mm |
| Lengde | 55.9 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : LEDHYLSA 3/8'' 12-KANT 5/16''
Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy
Egenskaper
3/8" Square Drive Swivel Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8' (vierkandaandrijving) '' |
| Diameter | 11.4 mm |
| Lengde | 55.9 mm |
| Kvadrat | 19 mm |
| Diameter (Inch) | 5/16 '' |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 39 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel