Referanser
Gedore:K 32 SL 17
Rubix:6028472
Produsent:2734311
EAN:4010886935873

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 3/4'' IMPACT-FIX LONG 17mm - K 32 SL 17 - 2734311 - GEDORE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 560 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengde | 90 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
