Fast og variabel nøkkel Roebuck 880462
DOUBLE ENDED OFFSET RING SPANNER - METRIC
Se teknisk informasjonReferanser
Roebuck:880462
Rubix:6332058
EAN:3660338338656

Produktinformasjon : Roebuck Ring Spanner 22X24
Standard: DIN ISO 691 / DIN ISO 1711-1/ ISO 10104/ DIN 838
Made of uniform matt chrome vanadium steel.
Made of uniform matt chrome vanadium steel.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 22x24 |
|---|---|
| Lengde | 315 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
143,64 kr Eks. mva
/ stykk
179,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
