Fast og variabel nøkkel Bahco SB6M-14-15
Double-ended chrome-plated open-end wrenches 6M
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:SB6M-14-15
Rubix:429211
EAN:7314150105823

Produktinformasjon : U-NØKKEL DBL SB6M 14-15MM - SB6M-14-15
Behagelig å bruke takket være patentert U-form
Bedre tilgjengelighet med smale 15° kjeftvinkler
Mindre slitasje på feste med stor kjeftkontaktflate
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Bedre tilgjengelighet med smale 15° kjeftvinkler
Mindre slitasje på feste med stor kjeftkontaktflate
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Egenskaper
Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 160 g |
|---|---|
| Åpning | 14x15 |
| Lengde | 183 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
100,57 kr Eks. mva
/ stykk
125,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
