Referanser
3M:4936F12
Rubix:432432
Produsent:7000033131

Produktinformasjon : 3M™ VHB™ Dobbeltsidig tape 4936F, Grå, 12mm x 33m - 4936F12
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 12 mm |
|---|---|
| Lengde | 33 m |
| Materiale | acrylic foam |
| Tykkelse | 0.6 mm |
| Farge | grå |
| Båndtype | skumtape |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 384,04 kr Eks. mva
/ 6 stykk
6 730,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel