Referanser
3M:9515W19
Rubix:432572
Produsent:7000096247
EAN:8021684551956

Teknisk sammendrag
| Bredde | 19 mm |
|---|---|
| Lengde | 33 m |
| Materiale | polyethylene (backing), acrylate (adhesive) |
Produktinformasjon : 3M™ Dobbeltsidig Tape 9515W, 9mm x 33m - 9515W19
3M™ double-sided foam tape 9508W is a white double-sided closed cell polyethylene foam tape with acrylate glue.
3M™ Double Coated Foam Tape 9515W is a white, 1.5mm thick, double coated polyethylene foam tape with acrylic adhesive.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 320x300x300 mm |
|---|---|
| Vekt emballert | 3464 g |
| Bredde | 19 mm |
| Lengde | 33 m |
| Materiale | polyethylene (backing), acrylate (adhesive) |
| Tykkelse | 1.5 mm |
| Farge | hvit |
| Båndtype | dobbeltsidig tape |
| 19 mm | |
| 33000 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 703,20 kr Eks. mva
/ 16 stykk
4 629,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel