Fast og variabel nøkkel Bahco 749-21
Crowfoot wrenches for flared nut, 3/8" square drive
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:749-21
Rubix:6464722
EAN:7314150357604




Produktinformasjon : 3/8'' åpen kråkefotnøkkel, 21 mm - 749-21 - Bahco
Chrome plated bright finishing provides high quality surface
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Egenskaper
3/8" Square Drive Flare Nut Crowfoot Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 21 |
|---|---|
| Lengde | 35 mm |
| Type | kråkefotnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
767,88 kr Eks. mva
/ stykk
959,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
