Referanser
Bahco:6M-24-26
Rubix:428984
EAN:7314151832315

Produktinformasjon : U-Nøkkel Dobbel 24-26MM
Behagelig å bruke takket være patentert U-form
Bedre tilgjengelighet med smale 15° kjeftvinkler
Mindre slitasje på feste med stor kjeftkontaktflate
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Bedre tilgjengelighet med smale 15° kjeftvinkler
Mindre slitasje på feste med stor kjeftkontaktflate
Optimalisert lesbarhet og identifikasjon med lettlest skrift
Egenskaper
Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 305 g |
|---|---|
| Åpning | 24x26 |
| Lengde | 260 mm |
| Type | fastnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
