Referanser
Gedore:400 46x50
Rubix:6469791
Produsent:2297183
EAN:4010886896884

Produktinformasjon : Flare nut spanner open UD profile 46x50 mm, 400 46X50 - 2297183 - GEDORE
Flare nut spanner open UD 46x50 mm Acc. to DIN 3118 Ring 15° offset from shaft Hexagon gap 30° offset, UD-section at 15° offset Sizes 8x10 to 12x14 mm with hexagon For applications involving hydraulic/brake lines GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 800 g |
|---|---|
| Åpning | 46x50 |
| Lengde | 395 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 077,78 kr Eks. mva
/ stykk
1 347,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
