Referanser
Stahlwille:OPEN RING 24 10 x 12
Rubix:6185429
Produsent:41081012
EAN:4018754021918



Produktinformasjon : STJERNENØKKEL DOBBEL ÅPEN VINKLET 24 10 X 12 - 41081012 - STAHLWILLE
Egenskaper
•Hexagon
DIN 3118/Iso 3318
Chrome Alloy Steel, Chrome Plated
DIN 3118/Iso 3318
Chrome Alloy Steel, Chrome Plated
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 13x23x162 mm |
|---|---|
| Vekt | 59 g |
| Åpning | 10 x 12 |
| Lengde | 160 mm |
| Type | åpen nøkkel |
| Behandlet | krommet |
| Diameter | 22.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 839,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
3 549,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
