Fast og variabel nøkkel Bahco 41RM-19
Dobbel endet ringnøkler med ledd metrisk 41RM
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:41RM-19
Rubix:426136
EAN:7314153014481

Produktinformasjon : Kombinasjons skrallenøkkel m/svinbart hode, forkrommet 19MM
Raskere dreiing av feste fra skrallenøkkel
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° ringende bukket
Enklere å bruke på trange steder med 5° arbeidsvinkel
Enkel retningsendring med et brytertrykk
Mindre slitasje på feste med 12-punkts Dynamic-Drive™-profil
Bedre tilgjengelighet med smal 15° kjeftvinkel
Bedre grep og klaring med 15° ringende bukket
Enklere å bruke på trange steder med 5° arbeidsvinkel
Enkel retningsendring med et brytertrykk
Mindre slitasje på feste med 12-punkts Dynamic-Drive™-profil
Walter Titex
Egenskaper
Metric Swivel Head Combination Ratcheting Wrenches with Chrome Finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 240 g |
|---|---|
| Åpning | 19 |
| Lengde | 215 mm |
| Type | ratsjnøkkel |
| Behandlet | sateng/krom |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel