Fast og variabel nøkkel Facom 440.22

440 – Metriske kombinasjonsnøkler

Se teknisk informasjon

Referanser

Facom:440.22
Rubix:6265235
EAN:3148517680951
brand logo

Teknisk sammendrag

Åpning22
Lengde248 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Kombinasjonsnøkkel OGV 22 mm - 440.22 - Facom


A [mm]: 18B [mm]: 38.7B1 [mm]: 26.0C1 [mm]: 11.4E [mm]: 7.2E1 [mm]: 11.4E2 [mm]: 8.1L [mm]: 208[g]: 150

Egenskaper

• Standard wrench for all normal applications. • High-quality mechanical properties combined with small dimensions, with a view to the requirements of the airline industry. • ring head:- thanks to the design of the angle of the ring (side E), one gets more grip on behind each other placed or recessed nuts.- 12-sided ring with OGV® profile for a powerful torque without damaging the nut. Suffix H = hexagonal ring.- ring head 15° bent. • open-end: fork 15° bent.-Optimized geometric ratio between fork and stem for more accessibility. • Metric sizes: from 4 to 41 mm. • Execution: Chrome plated, satined.

Bruksområder

Standard wrench for all common applications.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt250 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)248x48x18 mm
Vekt emballert237 g
Åpning22
Lengde248 mm
Typekombinasjonsnøkkel
Behandletsateng/krom
149,90 kr Eks. mva
/ stykk
187,38 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel