Referanser
Roebuck:866851
Rubix:6292395
EAN:3660338209161

Dokumenter
Produktinformasjon : GISS DLPZ Sliperondell - Rett - D125 - K80
ZIRCONIUM flat fibre disc Use: deburring, grinding, polishing Standard: EN 13743
DISC DLPZ.125 - D.125 GR.80 FLAP DISC - ZIRCONIUM - FLAT
Egenskaper
very high performance, safe use, extended Life, compliance with EN Standards
Bruksområder
deburring, grinding, polishing
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Reaming diameter | 22.23 mm |
| Type festemiddel | aluminium zirkonia |
| Applikasjon | steel/stainless steel |
| Form | flat hub |
| Korn | 80 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
719,44 kr Eks. mva
/ pakke
899,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel