Elektromekaniske brytere Festo MLO-POT-100-LWG
Displacement encoder MLO-POT-LWG
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:MLO-POT-100-LWG
Rubix:493053
Produsent:192213
EAN:4052568150839

Teknisk sammendrag
| Materiale | wrought aluminum alloy, steel, die-cast aluminum, plastic |
|---|---|
| Type | position measuring system |
| Spenning, min. | 10 V |
Dokumenter
Produktinformasjon : Lägesgivare, MLO-POT-100-LWG - 192213 - FESTO
Displacement encoder MLO-POT-100-LWG CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Measuring method: displacement encoder=Analogue, Ambient temperature=-30 - 100 °C, Recommended wiper current=< 1 µA, Max. intermittent wiper current=10 mA
Displacement encoder MLO-POT-100-LWG 192213
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 567 g |
|---|---|
| Materiale | wrought aluminum alloy, steel, die-cast aluminum, plastic |
| Type | position measuring system |
| Spenning, min. | 10 V |
| Spenning, maks. | 42 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 304,98 kr Eks. mva
/ stykk
12 881,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel