Omdirigerbar måleblokksammenligning (spakindikator) GISS Cutline 892062
Digitalt måleur
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Erstattet ref.:4971537
GISS Cutline:892062
Rubix:6365628
EAN:3660338446573


Teknisk sammendrag
| Måleområde, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Måleområde, maksimum | 12.7 mm |
| Oppløsning | 0.01 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Digital Dial Test Indicator Ip53, D.58mm - 892062 - CUTLINE
DIGITAL DIAL TEST INDICATOR IP54 - D.58MM
Egenskaper
IP54 protection
Bruksområder
Digital Dial Indicator
LCD display with clear reading
Mechanical parts in stainless steel, hardened
For workshop use and calibration purposes
LCD display with clear reading
Mechanical parts in stainless steel, hardened
For workshop use and calibration purposes
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Måleområde, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Måleområde, maksimum | 12.7 mm |
| Oppløsning | 0.01 mm |
| Hus diameter | 58 mm |
| Måle kraft | 2.5 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 788,41 kr Eks. mva
/ stykk
3 485,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel