Komparatorer Mitutoyo 2046SB

Dial Indicator, Flat Back

Se teknisk informasjon

Referanser

Mitutoyo:2046SB
Rubix:6030990
EAN:4946368442389
brand logo

Teknisk sammendrag

Måleområde, maksimum10 mm
Oppløsning0.01 mm
Hus diameter57 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 2046SB MITUTOYO


This is a standard, metric dial indicator. It offers you the following benefits:
Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.
No through screw holes on the frame and secure adhesion between the bezel and the crystal as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Måleområde, maksimum10 mm
Oppløsning0.01 mm
Hus diameter57 mm
Prseisjon13
Materialeherdet stål
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel