Tilbehør og deler til sylinder Festo DHAA-G-Q11-20-B6-14-40
DHAA adapter kit
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DHAA-G-Q11-20-B6-14-40
Rubix:509443
Produsent:2018553
EAN:4052568250416
Dokumenter
Produktinformasjon : Adapterbyggsats, DHAA-G-Q11-20-B6-14-40 - 2018553 - FESTO
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B6-14-40 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B6-14-40 Einbaulage=mounting position=any, Korrosionsbeständigkeitsklasse=corrosion resistance class KBK=2, Befestigungsart=fastening type=(* with through-hole and screw, * with centering sleeve), Werkstoffhinweis=material note=RoHS compliant, Werkstoffinformation Adapterplatte=material information adapter plate=(* aluminum, * anodized)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | adapter kit for gripper |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 353,95 kr Eks. mva
/ stykk
1 692,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel