Referanser
Dewalt:DT5062-QZ
Rubix:6187489
EAN:5035048052044



Produktinformasjon : METALLBOR EXTREME2 HSS 13,0X151 MM DT5062-QZ
The tip of EXTREME 2? drills pierces immediately on contact with the material for clean, precise holes (diameters 4.8mm and over only). Innovative tapered core shape reduces risk of breakage. The 3-flat anti-slip shank eliminates slippage in the chuck (diameters over 5.0mm only).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 13 mm |
|---|---|
| Total lengde | 151 mm |
| Lengde på kutt | 98 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Kutt retning | rett |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
128,53 kr Eks. mva
/ stykk
160,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel