Referanser
Dormer:A1006.7
Rubix:6159717
EAN:7320760002209



Produktinformasjon : STANDARDBOR 6.70mm HSS DAMPANLØPT DIN 338 - A1006.7 - DORMER
Bruksområder
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 6.7 mm |
|---|---|
| Total lengde | 101 mm |
| Lengde på kutt | 63 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 6.7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
600,99 kr Eks. mva
/ pakke
751,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel