Smal V-kilerem Gates SPA2982 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Se teknisk informasjon

Referanser

Gates:SPA2982 DELTA NARROW
Rubix:141174
Produsent:962562982
EAN:5414465318092
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspa
Øvre bredde12.7 mm
Indikativ lengde2982 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SPA 2982 DELTA NARROW - GATES


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspa
Øvre bredde12.7 mm
Indikativ lengde2982 mm
Innvendig lengde2937 mm
Ytter lengde3000 mm
Tykkelse10 mm
Mantletja
Seriedelta narrow
Form på tennerwrapped (no teeth)
Materialesbr
Min. Omgivelses temperatur-30 °C
Max. Omgivelses temperatur70 °C
Minimum remskivediameter90 mm
545,11 kr Eks. mva
/ stykk
681,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel