Referanser
Gates:D197 32x5000Li D5075 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:140937
Produsent:962861970
EAN:5414465358319

Produktinformasjon : D197 32x5000Li D5075 Ld DELTA CLASSIC - GATES
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | d/32 |
|---|---|
| Belt No. | d197 |
| Innvendig lengde | 5000 mm |
| Ytter lengde | 5134 mm |
| Øvre bredde | 32 mm |
| Høyde | 19 mm |
| Indikativ lengde | 5075 mm |
| Materiale | sbr |
| Seksjons dimensjoner | 32 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 633,75 kr Eks. mva
/ stykk
3 292,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel