Piper SNAP ON Industrial STM12

Deep Socket

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

SNAP ON Industrial:STM12
Rubix:6461837
Produsent:STM12
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter1/4 ''
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Socket - STM12 - SNAPON


Egenskaper

•Snap-on sockets using the Flank Drive system grip the fastener on the flanks/flats delivering 15-25% more turning power
Nickel-chrome alloy finish resists rust and corrosion
Manufactured from the highest quality proprietary steel, providing optimum strength and durability
Snap-on sockets feature concentric, thin wall construction for improved strength and accessibility
6-point configuration and Flank Drive wrenching system

Teknisk informasjon


Egenskaper
Firkantet adapter1/4 ''
Diameter (Inch)9/16x17/32 ''
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel