Referanser
Bahco:6700SM-7
Rubix:429561
EAN:7314151087999

Produktinformasjon : Pipe 1/4'' 6-Kant 6700 7Mm - Bahco 6700SM-7
1/4" pipe med firkantinnfestning, 13 mm sekskantprofil og høyglanspolert overflate
Egenskaper
Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile|Maximum load distribution and torque from the additional flank area|Knurled shank for finger turning of free running fasteners|Not suitable for use with power tools
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 11 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/4 '' |
| Lengde | 24.7 mm |
| Behandlet | polert |
| Vekt | 12 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel