Tilbehør og deler til sylinder Festo DASI-B13-50-S8

DASI Sensor holder

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DASI-B13-50-S8
Rubix:507279
Produsent:1435233
EAN:4052568232702
DASI-B13-50-S8 Sensor bracket

Teknisk sammendrag

Typeadapter kit
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Givarfäste, DASI-B13-50-S8 - 1435233 - FESTO


Sensor bracket DASI-B13-50-S8 Size=50, Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Tightening torque=1,2 Nm
Sensor holder DASI-B13-50-S8 Size=50, Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Ambient temperature=5 - 60 °C, Tightening torque=1.2 Nm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt42,7 g
Typeadapter kit
1 569,15 kr Eks. mva
/ stykk
1 961,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel