Referanser
Festo:DARD-L1-18-S
Rubix:509879
Produsent:8001411
EAN:4052568256241
Dokumenter
Produktinformasjon : Medbringare, DARD-L1-18-S - 8001411 - FESTO
moment compensator DARD-L1-18-S Size=18, Radial deviation +/-=2 mm, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-20 - 120 °C, Long maximum permitted load in force direction +/-=550 N
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | driver |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 247,43 kr Eks. mva
/ stykk
1 559,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel