Sylindriske rulle lager Timken NU2222EMA

Cylindrical Roller Bearings

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:NU2222EMA
Rubix:516410
EAN:0053893773421
Cylindrical Roller Bearing -  NU2222EMA

Teknisk sammendrag

Inner diameter110 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde53 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : NU2222EMA TIMKEN


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Egenskaper

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Bruksområder

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)203x203x60 mm
Vekt7500 g
Dimensjoner emballert (D x B x H)203x203x60 mm
Vekt emballert7480 g
Inner diameter110 mm
Ytter diameter (inch)200 mm
Bredde53 mm
Type lagerklaringcn
Pakningåpen
Materialehigh-alloy bearing steel (super clean steel)
Husmessing
Referanse hastighet3100 rpm
Basic static load, radial - C0r527000 N
Basic dynamic load, radial - Cr436000 N
9 878,54 kr Eks. mva
/ stykk
12 348,17 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel