Referanser
INA:SL182996-TB
Rubix:172870
Produsent:0572464750000
EAN:4047643140713

Produktinformasjon : SL182996-TB INA
Cylindrical roller bearing SL1829..-TB, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 100x650x650 mm |
|---|---|
| Vekt | 94700 g |
| Inner diameter | 480 mm |
| Ytter diameter (inch) | 650 mm |
| Bredde | 100 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Referanse hastighet | 280 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 4800000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 2390000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
600 251,40 kr Eks. mva
/ stykk
750 314,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
