Referanser
INA:SL185010-A-C3
Rubix:172979
Produsent:0002675200030
EAN:4012802368390

Produktinformasjon : SL185010-A-C3 INA
Cylindrical roller bearing SL1850. . -A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1850..-A, full complement roller set, two-row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 40x80x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 760 g |
| Inner diameter | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 80 mm |
| Bredde | 40 mm |
| Type lagerklaring | c3 |
| Pakning | åpen |
| Referanse hastighet | 3450 rpm |
| Basic static load, radial - C0r | 188000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 134000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 369,32 kr Eks. mva
/ stykk
9 211,65 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel