Referanser
INA:RSL182217-A
Rubix:172379
Produsent:0000588310000
EAN:4012802421804


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 85 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 133.21 mm |
| Bredde | 36 mm |
Produktinformasjon : RSL182217-A INA
Cylindrical roller bearing RSL18, full complement roller set, single row, non-locating bearing, no outer ring, 2 ribs on inner ring, type RSL18
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 36x133,21x133,21 mm |
|---|---|
| Vekt | 1610 g |
| Inner diameter | 85 mm |
| Ytter diameter (inch) | 133.21 mm |
| Bredde | 36 mm |
| Type lagerklaring | cn |
| Pakning | åpen |
| Materiale | steel |
| Basic static load, radial - C0r | 320000 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 255000 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 577,01 kr Eks. mva
/ stykk
13 221,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel