Twist bor GISS Cutline 861034

Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

GISS Cutline:861034
Rubix:6345016
EAN:3660338158476
861034
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter2 mm
Total lengde49 mm
Lengde på kutt24 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 861034 DRILL - HSS - CUT GROUND - NORMAL - ZIRKO Drilling - D.2


Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter2 mm
Total lengde49 mm
Lengde på kutt24 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin 338 n
Overflatebehandlingzirko
Vinkel på helix30 °
Tupp vinkel130 °
hale diameter2 mm
370,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
462,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel