Twist bor sett Roebuck 854083
Cylindrical drills set sharpened and ground- tind
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Roebuck:854083
Rubix:6334198
EAN:3660338099472

Dokumenter
Produktinformasjon : 25 PIECE HSS CUT GROUND NORMAL TIN DRILL SET
For alloyed and non-allied steels (110 N/mm2), cast iron, bronze, brass and low alloy aluminium.
.
For plastics, can be suitable for stainless steel. .
Cross sharpening. .
Angle 118°. .
Coating: 2300 HV. Standard: DIN 338
For plastics, can be suitable for stainless steel. .
Cross sharpening. .
Angle 118°. .
Coating: 2300 HV. Standard: DIN 338
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Antall elementer | 25 |
|---|---|
| Områder | 1 - 13 |
| Incremet | 0.5 mm |
| Din standard | din 338 |
| Overflatebehandling | tind |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| Skjæremateriale | hss |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 266,54 kr Eks. mva
/ stykk
2 833,18 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel