Referanser
Festo:CLR-50-50-G-P-A
Rubix:497044
Produsent:535464
EAN:4052568168926

Teknisk sammendrag
| Type | cylinder swing clamp |
|---|---|
| Sylinderdiameter | 50 mm |
| Sylinderlengde | 50 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Linjärvridspänncylinder, CLR-50-50-G-P-A - 535464 - FESTO
Linear/swivel clamp CLR-50-50-G-P-A Clamping system with linear movement, standardised hole pattern to ISO 21287. Total stroke=71 mm, Piston diameter=50 mm, Piston rod thread=M10, Clamping stroke=50 mm, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2180,6 g |
|---|---|
| Type | cylinder swing clamp |
| Sylinderdiameter | 50 mm |
| Sylinderlengde | 50 mm |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Design størrelse | 50 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 331,25 kr Eks. mva
/ stykk
9 164,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel