Referanser
Festo:DWC-63-125-Y-G
Rubix:505690
Produsent:572359
EAN:4052568218485

Dokumenter
Produktinformasjon : Länkcylinder, DWC-63-125-Y-G - 572359 - FESTO
Hinge cylinder DWC-63-125-Y-G Stroke=125 mm, Piston diameter=63 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel Mounting=16,5 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2033,8 g |
|---|---|
| Type | dwc-63-125-y-g hinge cylinder |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 257,16 kr Eks. mva
/ stykk
2 821,45 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel