Referanser
Festo:DWB-63-125-Y-AB-G
Rubix:504657
Produsent:565775
EAN:4052568213183

Dokumenter
Produktinformasjon : Länkcylinder, DWB-63-125-Y-AB-G - 565775 - FESTO
Hinge cylinder DWB-63-125-Y-AB-G Stroke=125 mm, Piston diameter=63 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel Mounting=19,5 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1996,7 g |
|---|---|
| Type | dwb-63-125-y-ab-g hinge cylinder |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 400,17 kr Eks. mva
/ stykk
3 000,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel