Referanser
Festo:DWA-63-150-Y-A-G
Rubix:504632
Produsent:565750
EAN:4052568212933

Dokumenter
Produktinformasjon : Länkcylinder, DWA-63-150-Y-A-G - 565750 - FESTO
Hinge cylinder DWA-63-150-Y-A-G Stroke=150 mm, Piston diameter=63 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel Mounting=16 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2226 g |
|---|---|
| Type | dwa-63-150-y-a-g hinge cylinder |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 462,44 kr Eks. mva
/ stykk
3 078,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel