Standard rund gjengesnitt Dormer F190PG7

Cutting inserts F190

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F190PG7
Rubix:6197654
EAN:7320760104972
Gun Nosed Die PG7 ISO 2568

Teknisk sammendrag

Gjengerm7
Hus diameter38 mm
Gjenger7 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGESNITT PG7 HSS BLANK ISO 2568 - F190PG7 - DORMER


HSS cutting insert for PG thread ISO 2568 for unalloyed steel <850 N/mm². Cast iron. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10%.

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Unalloyed aluminium / magnesium (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed with silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm7
Hus diameter38 mm
Gjenger7 mm
Hus materialehss
Stanselagertypepg (gun nose)
Diameter38 mm
Gjengediameter12.5 mm
Antall gjenger pr. tomme20
Hus tykkelse10 mm
Toleransenormal
Typegun nosed
Behandletpolert
1 276,93 kr Eks. mva
/ stykk
1 596,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel