Standard rund gjengesnitt Dormer F1403/8

Cutting inserts F140

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:F1403/8
Rubix:6197689
EAN:7320760104668
Gun Nosed Die 3/8 inchx16  ISO 2568

Teknisk sammendrag

Gjenger3/8 bsw
Hus diameter30 mm
Gjenger9.53 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGESNITT 3/8 inchx16 HSS BLANK ISO 2568 - F1403/8 - DORMER


HSS cutting insert for BSW thread ISO 2568 for unalloyed steel <850 N/mm². Cast iron. Aluminium and aluminium-magnesium alloys Si <10%.
DIE 3/8 BSW F140 30 MEDIUM HSS

Bruksområder

• Free-cutting steel / mild steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Structural steel / case-hardening steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Lamellar cast iron (<150 HB >500 N/mm²)
• Lamellar cast iron (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodular cast iron / malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium-magnesium unalloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger3/8 bsw
Hus diameter30 mm
Gjenger9.53 mm
Hus materialehss
Stanselagertypedie (cutting insert)
Gjengediameter9.53 mm
Antall gjenger pr. tomme16
Hus tykkelse11 mm
Toleransemedium
Typegun nosed
772,63 kr Eks. mva
/ stykk
965,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel